Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Artikel
CAT 7A+ Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), blau, 500 m - Kupferleiter (CU), AWG 22/1 (solid), LSZH
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-69658
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
91895
EAN/GTIN:
4040849918957
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Goobay CAT 7A+ Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), blau, Spule-Trommel - Kupferleiter (CU), AWG 22/1 (solid), halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Doppelt geschirmtes LAN-Kabel für die Verlegung im Small-Office und Home-Office (SOHO-Anwendungen)
Unkonfektioniertes Patchkabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA-Anschlusstechnik
S/FTP-Gesamtschirmung: Aluminium-Folienschirmung für einzelne Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung für den Kabelmantel
Hochwertiger Kupferleiter (CU) und Schirmung garantieren eine ausgezeichnete und leistungsfähige Netzwerkverbindung.
Stabile, halogenfreie Kabelummantelung schützt das Ethernetkabel im Brandfall und ermöglicht einen langen Funktionserhalt.
CAT-7A-Netzwerkkabel ist für Power over Ethernet (PoE/PoE+) geeignet.
Erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und B2ca-Brandschutzklasse.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Ethernetkabel
,
LAN Kabel
,
Netzwerk-Kabel
,
Netzwerkkabel
,
Netzwerkkabel unkonfektioniert
,
Twisted-Pair-Kabel
,
500m cat7 sftp
,
cat7
,
cat7 500m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,18*
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 1,31036* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,42*
€ 893,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,75*
€ 881,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,33*
€ 833,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,46*
€ 806,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,18*
€ 779,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen