Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to C
ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to C
ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to C
ASSMANN USB Type-C Anschlusskabel, Typ C to C
Artikel-Nr.:
     767-SO-74340
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-300138-018-S
EAN/GTIN:
     4016032368946
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Zum Anschluss external USB devices (mit C socket, z. B. Tablet oder Smartphone) to the USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Datatransferrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).

· Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
· 3A Stromversorgung
· Typ C-Stecker beidseitig verwendbar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
112
€ 2,90*
ab € 3,40*
€ 4,91*
€ 6,78*
ab € 3,41*
€ 4,92*
€ 4,50*
ab € 3,47*
€ 4,99*
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,18*
Lager 767
656
€ 9,90*
ab € 6,57*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.