Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Typ C 4K HDMI Adapter, Aluminium Gehäuse, 20cm Kabel Länge, Chipset: CSL-C-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Typ C 4K HDMI Adapter, Aluminium Gehäuse, 20cm Kabel Länge, Chipset: CSL-C-001
USB Typ C 4K HDMI Adapter, Aluminium Gehäuse, 20cm Kabel Länge, Chipset: CSL-C-001
USB Typ C 4K HDMI Adapter, Aluminium Gehäuse, 20cm Kabel Länge, Chipset: CSL-C-001
Artikel-Nr.:
     767-SO-74861
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70836
EAN/GTIN:
     4016032385950
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Mit dem USB Grafik Adapter, können sie Ihren Laptop mit dem universellen USB Typ C Anschluss bequem über HDMI um einen weiteren Monitor mit voller 4 K Auflösung erweitern, sowie den Ton an Ihr Audiosystem weitergeben. Dank der einfachen Plug and Play Konfiguration müssen Sie keine Treiber installieren oder Systemeinstellungen vornehmen.

· USB 3.0 Adapter mit Typ C Anschluss
· Ultra full HD Auflösung mit 3840x2160 Pixel bei 30HZ für optimalen Sehgenuss
· Chipset: CSL-C-001
· Hochwertiges Aluminiumgehäuse
· Kabellänge: 20cm
· Größe: 46x37,6x13,2mm
· Gewicht: 43g

Lieferumfang:
· USB 3.0 Typ C Adapter
· Installationsanleitung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,21*
€ 12,60*
1 Tag
31
€ 2,90*
ab € 9,22*
€ 12,62*
€ 4,50*
ab € 9,23*
€ 12,63*
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 13,14*
Lager 767
149
€ 9,90*
ab € 32,30*
€ 42,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.