Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SFP+ 10 Gbps Modul, Singlemode, 1550nm, 40km, LC Duplex Stecker,, mit DDM Feature


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus SFP+ Modul, 10Gbps, Singlemode, 40 km, mit DDM Funktion
Digitus SFP+ Modul, 10Gbps, Singlemode, 40 km, mit DDM Funktion
Digitus SFP+ Modul, 10Gbps, Singlemode, 40 km, mit DDM Funktion
Digitus SFP+ Modul, 10Gbps, Singlemode, 40 km, mit DDM Funktion
Artikel-Nr.:
     767-SO-75216
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81202
EAN/GTIN:
     4016032424291
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

· SFP+ (Small Form Factor Pluggable) Modul
· Anschluss: 1x LC Duplex
· Wellenlänge: 1550nm, Singlemode
· 10 Gbps Maximale Datenrate
· Sendeleistung: Minimum -2 dBm, Maximum 4 dBm
· Empfangssensitivität: Minimum -14 dBm
· Für eine Distanz von bis zu 40 km
· Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe
· Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
· Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
· Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
· Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
· Leichte Plug and Play-Installation
· MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
· Hot pluggable
· 3,3V Stromversorgung
· Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel

Lieferumfang:
· 10G SFP+ Modul
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 170,17*
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 170,67*
€ 6,78*
ab € 164,15*
€ 170,71*
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,00*
€ 312,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,66*
€ 320,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,66*
€ 372,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,00*
€ 368,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,23*
€ 367,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.