Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet PoE VDSL Extender over CAT / Koaxial, 1-port 10/100Mbps PoE in / 1-port out, 1 x Koaxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fast Ethernet PoE VDSL Extender over CAT / Koaxial, 1-port 10/100Mbps PoE in / 1-port out, 1 x Koaxi
Fast Ethernet PoE VDSL Extender over CAT / Koaxial, 1-port 10/100Mbps PoE in / 1-port out, 1 x Koaxi
Fast Ethernet PoE VDSL Extender over CAT / Koaxial, 1-port 10/100Mbps PoE in / 1-port out, 1 x Koaxi
Artikel-Nr.:
     767-SO-75226
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-82060
EAN/GTIN:
     4016032365334
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Der Digitus DN-82060 ist ein 10 / 100Mbps Fast Ethernet VDSL Extender mit Power over Ethernet (PoE) Funktionalität. Der Sender wird über PoE mit Strom versorgt, so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und können das Gerät auch dort verwenden, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen. PoE wird über Koaxial- oder RJ45 Netzwerkkabel zum Empfänger übertragen, sodass Sie eine maximale Verlängerung von bis zu 500m erreichen können.

· Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
· Ethernet Geschwindigkeit: 10/100Mbps Fast Ethernet
· Übertragungsdistanz bis zu 500m
· Übertragung über Coax oder RJ45
· Koaxial: BNC
· Kein zusätzliches Netzteil notwendig
· PoE - Power over Ethernet
· Betriebstemperatur: 0°C bis 55°C
· Abmessungen (L x B x H): 82 mm x 63.2 mm x 25 mm
· Gewicht: 200 g

Lieferumfang:
· Fast Ethernet PoE + VDSL Extender Set
· Bedienungsanleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,14*
€ 389,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,10*
€ 360,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.