Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS CAT 5e Keystone Modul, geschirmt, Klasse E, RJ45 zu LSA, werkzeugfreie Installation,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS CAT 5e Keystone Modul, geschirmt, Klasse E, RJ45 zu LSA, werkzeugfreie Installation,
Artikel-Nr.:
     767-SO-75228
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93512
EAN/GTIN:
     4016032366300
· Übertragungseigenschaft: Kategorie 5e
· Anwendungsbereiche: Bis zu 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
· Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
· Generelle Eigenschaften:
· Geeignet für die Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage
· RJ45-Buchsen, 8P8C
· Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
· Kabelfixierung mittels Kabelbinder
· Werkzeugfreier Montageanschluss
· 360°-Schirmkontaktierung
· Technische Eigenschaften:
· Material Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt
· Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0
· Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5 µ vergoldeter Kontakt
· RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze
· LSA-Schneidklemme: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze
· Leiterplatte: FR4, UL 94V-0
· Physikalische Eigenschaften:
· Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
· Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker
· Betriebstemperatur: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
· Steckzyklus Buchse: > 750 gem. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
· Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
· Isolationswiderstand: > 500 MOhm
· Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
· Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC (Kontakt/Masse)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.