Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fast Ethernet PoE (+) Repeater, 1-port 10/100Mbps PoE in / 2-port out, selbst angetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fast Ethernet PoE (+) Repeater, 1-port 10/100Mbps PoE in / 2-port out, selbst angetrieben
Fast Ethernet PoE (+) Repeater, 1-port 10/100Mbps PoE in / 2-port out, selbst angetrieben
Fast Ethernet PoE (+) Repeater, 1-port 10/100Mbps PoE in / 2-port out, selbst angetrieben
Artikel-Nr.:
     767-SO-75240
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95122
EAN/GTIN:
     4016032365327
Suchbegriffe:
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
poe repeater
Der Digitus Fast Ethernet Repeater, unterstützt die neuste Netzwerkkabel und Netzwerktechnologie, um Ihr 100m Ethernet-Signal auf bis zu 300 Meter zu erweitern. Der Verstärker wird über PoE (Power over Ethernet) mit Strom versorgt, so benötigen Sie kein zusätzliches Netzteil und können das Gerät auch dort verwenden, wo keine Stromleitungen oder Steckdosen vorliegen um Ihre Reichweite deutlich zu erhöhen. Es ist eine perfekte, kostengünstige und zeitsparende Lösung für die Sicherheitsüberwachung und für Netzwerkprojekte.

· Ethernet IEEE802.3 / 802.3u / IEEE802.3 af/at
· Ethernet Geschwindigkeit: 10/100Mbps Fast Ethernet
· Übertragungsreichweite bis zu 300m
· PoE - Power over Ethernet
· Kein zusätzliches Netzteil notwendig
· Betriebstemperatur: -40°C to 75°C
· Abmessungen (L x B x H): 103 x 82 x 25mm
· Gewicht: 195g

Lieferumfang:
· Fast Ethernet PoE Verstärker
· Bedienungsanleitung
· Einbauwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,39*
€ 187,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,41*
€ 151,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.