Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1HE Fachboden für 1000 mm tiefe Schränke, einstellbar, 700 mm tiefe, Farbe Grau (RAL 7035),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1HE Fachboden für 1000 mm tiefe Schränke, einstellbar, 700 mm tiefe, Farbe Grau (RAL 7035),
1HE Fachboden für 1000 mm tiefe Schränke, einstellbar, 700 mm tiefe, Farbe Grau (RAL 7035),
Artikel-Nr.:
     767-SO-75302
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97648
EAN/GTIN:
     4016032365006
Suchbegriffe:
Boden für Serverschrank
Serverschrankboden
boden für serverschrank
Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die vorderen Befestigungsschienen sind bereits vormontiert und können bei Bedarf um 50 mm angepasst werden. Die hinteren Befestigungsschienen lassen sich in der Tiefe in einem bestimmten Bereich anpassen.

· zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
· vordere Befestigungsschienen sind vormontiert (können bis zu 50 mm angepasst werden)
· hintere Befestigungsschienen einstellbar in der Tiefe
· stabiles, perforiertes Lochblech
· inkl. Befestigungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.