Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-75312 Herst.-Nr.: DS-40133 EAN/GTIN: 4016032384106 |
| |
|
| | |
| Dieser Konverter wandelt Ihr digitales Audiosignal (Eingang Koaxial oder Toslink optisch) in ein analoges Signal (Ausgang Cinch Stereo) um. Durch die Umwandlung ist es möglich, Ihre modernen Wiedergabegeräte wie Fernseher, Mediaplayer oder DVD/Blue-ray Player auch mit Ihrer analogen Stereoanlage über ein Cinch-Kabel zu verbinden. Das kompakte Metallgehäuse sorgt für eine dezente Platzierung und außerdem für eine optimale Abschirmung. · Konvertiert ein digitales Koaxial oder Toslink Audiosignal in ein analoges Stereosignal um · Verbinden Sie Ihre neuen Geräte mit Ihrer analogen Stereoanlage · Eingänge: 1 x Koaxial / 1 x Toslink optisch · Ausgang: 1 x Cinch Stereo · Optimale Signalqualität durch integrierten Rauschfilter - verhindert Brummen und Rauschen · Metallgehäuse sorgt für eine perfekte Abschirmung · Geringer Stromverbrauch von 0,5 Watt · Abtastfrequenzen: 32, 44,1, 48 und 96 kHz · Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzteil (5 V / 1 A) · Farbe: Schwarz · Gewicht: 78 g · Abmessungen: 5 x 4 x 3 cm Lieferumfang: · Digital zu Analog Audio Konverter · Netzteil (5V/1A) · Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,56* | € 13,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,79* | € 16,80* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,29* | € 19,79* | | | | | 20 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 23,46* | € 25,14* | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 23,89* | € 25,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|