Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-75336 Herst.-Nr.: 81046 EAN/GTIN: 4054007810465 |
| |
|
| | |
| Die optische Office Maus ist eine zuverlässige Maus, die speziell für den Einsatz am PC sowie Notebook konzipiert wurde. Die optische Maus bietet dank der 3 Tasten + Scrollrad ein Maximum an Flexibilität. Das ergonomische Design bietet einen hohen Komfort und macht die Maus gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die Office Maus ermöglicht durch ihre Funktionen und Merkmale eine akkuraten Steuerung des Notebooks oder PCs. Zur schnellen Navigation ist das schnelle Scrollrad bestens geeignet. Der hochauflösende, optische Sensor mit 800 DPI arbeitet auf nahezu jeder Oberfläche. · Optische 3-Tasten-Maus mit Scrollradfunktion · Hochauflösender optischer Sensor mit 800 DPI · Arbeitet nahezu auf jeder Oberfläche · Plug & Play - keine zusätzlichen Treiber erfoderlich · Stromversorgung über USB · Kabellänge: 1,5 m · Kompaktes ergonomisches Design, geeignet für Links- und Rechtshänder · Abmessungen: L 11,5 x B 6,5 x H 3,0 cm · Gewicht: 60 g · Farbe: schwarz/anthrazit Lieferumfang: · Office Maus, 3 Tasten + Scrollrad · QIG (Kurzanleitung zur Installation) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, notebook maus |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,50* | € 5,74* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,79* | € 5,80* | | | | Lager 767 | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,29* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|