Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ednet Kabellose Notebook Maus, 2,4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ednet Kabellose Notebook Maus, 2,4 GHz
ednet Kabellose Notebook Maus, 2,4 GHz
Artikel-Nr.:
     767-SO-75337
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     81166
EAN/GTIN:
     4054007811660
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die kabellose Notebook Maus ist eine zuverlässige Maus, die speziell für den Einsatz am Notebook konzipiert wurde. Die optische Maus mit 2,4 Ghz Nano USB-Empfanger bietet ein Maximum an Flexibilität durch einen Arbeitsbereich von max. 10 m. Das ergonomische Design bietet einen hohen Komfort und macht die Maus gleichermaßen für Rechts- und Linkshänder geeignet. Die ednet Wireless Mouse ermöglicht durch ihre Funktionen und Merkmale eine akkuraten Steuerung des Notebooks oder PCs. Zur schnellen Navigation ist das schnelle Scrollrad bestens geeignet. Durch anpassbare Empfindlichkeitsstufen (800, 1200, 1600 DPI) kann die Maus den individuellen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden. Der Energiesparmodus hilft dabei die Batterie zu schonen.

· Kabellose optsiche 3-Tasten-Maus mit Scrollradfunktion
· Hochauflösender optischer Sensor mit 1600 DPI (max.)
· Arbeitet nahezu auf jeder Oberfläche
· 3 DPI-Einstellungen: 800, 1200, 1600 DPI
· Kabellos dank 2,4 GHz Funk-Technologie
· Arbeitsbereich: bis zu 10 m
· Kompatibel mit Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux
· Plug & Play - keine zusätzlichen Treiber erfoderlich
· Stromversorgung: 1x AA-Batterie (inklusive)
· Automatischer Energiesparmodus
· Power An-/Ausschalter
· Kompaktes Design, ideal für unterwegs, geeignet für Links- und Rechtshänder
· Abmessungen: L 10,0 x B 5,5 x H 3,5 cm
· Gewicht: 55 g
· Farbe: schwarz/anthrazit

Lieferumfang:
· Kabellose Notebook Maus, 2,4 GHz
· Nano UBS-Empfänger
· 1x AA Batterie
· QIG (Kurzanleitung zur Installation)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,32*
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 10,73*
€ 15,37*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 35,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.