Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-75342 Herst.-Nr.: DA-70148-4 EAN/GTIN: 4016032433934 |
| |
|
| | |
| USB 2.0-Adapterkabel von Digitus für den schnellen und einfachen Anschluss ohne externes Gehäuse. Verwenden Sie jede 2,5" / 3,5" IDE oder SATA HDD/SSD als zusätzliche externe Festplatte/SSD. Ideal für Service, Wartung und problemlosen, zeitweiligen Zugriff auf Festplatten, z.B. für Daten-Backups und System-Wiederherstellungen. · Unterstützt 2,5"/3,5" IDE und SATA HDDs/SSDs · Kapazität: bis zu 3 TB · Unterstützt: SATA - SATA 3 · Kompatibel zu USB 2.0 (High-Speed) · Kompatibel zur USB Mass Storage Class · Unterstützt 480Mbps High-Speed (HS) und 12Mbps Full-Speed USB-Betriebsgeschwindigkeiten · Unterstützt ATA/ATAPI Ultra DMA Mode · Unterstützt ATA/ATAPI PACKET Command Feature Set · Unterstützt ATA/ATAPI LBA48-bit Addressing Mode · High-Speed Datenübertragung, geringe Stromaufnahme · 2 LEDs für Statusanzeige · Unterstützt Windows 10, 8, 7, Vista, Linux und Mac OS 10.x Lieferumfang: · USB 2.0 - IDE/SATA Adapter Kabel · IDE (4-Pin Molex) Kabel · Netzteil(12V/2A) · Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 15,24* | € 21,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,72* | € 23,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 19,00* | € 26,15* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 24,21* | € 33,03* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 36,33* | € 48,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|