Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional HDMI KVM Externder über IP, Set, via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6), Full HD, 108


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Professional HDMI KVM Externder über IP, Set, via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6), Full HD, 108
DIGITUS Professional HDMI KVM Externder über IP, Set, via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6), Full HD, 108
DIGITUS Professional HDMI KVM Externder über IP, Set, via Netzwerkkabel (Cat 5, 5E, 6), Full HD, 108
Artikel-Nr.:
     767-SO-75544
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55202
EAN/GTIN:
     4016032429432
Suchbegriffe:
HDMI Extender
IP KVM Switch
KVM Extender
KVM Kabel
Das Digitus HDMI KVM Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (CAT 6, 5e, 5) auf eine maximale Entfernung von 120 m verlängert werden. Ebenso lässt sich das HDMI-Signal auf eine unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur verlängern (über IP-Verbingung). Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei 1080p / 60 Hz. Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf einen Computer (Maus & Tastatur) über die USB-Ports an der Empfängereinheit. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen.

· Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 120 m über ein einfaches Netzwerkkabel
· Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur (über IP-Verbindung)
· Höchste unterstütze Video-Auflösung: 1080p / 60 Hz
· Unterstützt KVM-Funktion - bequeme Steuerung vom Maus & Tastatur über USB an der Empfängereinheit
· Unterstützt LAN-Standard 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
· LED-Aktivitätsidikator für Funktion, Tastatur und Maus
· Übertragungs-Längen: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
· Video-Bandbreite: < 70 Mbps
· Video-Latenz: 70 ms
· Audio Support PCM (44.1KHz, 48KHz)
· USB-Tastatur und-Maus Support
· Unterstützt UTP/STP CAT 5/5e/6 Netzwerkkabel nach Standard IEEE-568B
· Plug & Play, keine zusätzliche software benötigt - Driver CD nur erforderlich sofern keine Maus & Tastatur Funktion
· Stromverbrauch: < 3.5 W (TX oder RX)
· Arbeitstemperatur: 0 ~ 60° C
· Umgebungstemperatur: -20 ~ 70° C
· Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
· Abmessungen: L 11,0 x B 9,0 x H 2,6 cm
· Farbe: schwarz

Lieferumfang:
· 1x HDMI KVM Extender Sendeeinheit
· 1x HDMI KVM Extender Empfängereinheit
· 2x Netzteil: DC 5V/1A
· 1x Bedienungsanleitung
· 1x CD (USB driver software)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 116,06*
€ 134,29*
€ 6,78*
ab € 116,92*
€ 134,30*
€ 3,50*
ab € 119,54*
€ 137,41*
€ 4,50*
ab € 118,76*
€ 137,44*
Lager 767
624
Frei Haus
ab € 226,70*
€ 247,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,70*
€ 294,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,79*
€ 293,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,41*
€ 283,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,70*
€ 269,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.