Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Gigabit Ehernet 24-Port Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET Gigabit Ehernet 24-Port Switch
PLANET Gigabit Ehernet 24-Port Switch
Artikel-Nr.:
     767-SO-75623
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     GSW-2401
EAN/GTIN:
     4711213685811
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
planet poe switch
· 24-Port 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet Switch
· Kompatibel zu den standards: IEEE 802.3, 10Base-T, IEEE 802.3u, und 100Base-TX
· Besonders niedriger Stromverbrauch dank EEE ( Energy Efficient Ethernet) Technologie
· Auto-MDI/MDI-X für eine automatische Kabelerkennung
· Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
· Store and Forward Architektur
· 100-240V AC, 0.6A, 50/60Hz universal Power input
· Lautloses Design - ohne Lüfter
· Automatische Ermittlung der Geschwindigkeiten für 10/100/1000 Mbps
· Power, Link/Active, Speed LED’s für Netzwerkstatus
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 7,50*
ab € 85,56*
€ 110,14*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,73*
€ 117,60*
€ 6,78*
ab € 98,40*
€ 126,24*
Frei Haus
ab € 98,78*
€ 126,71*
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,80*
€ 212,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,49*
€ 248,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,44*
€ 236,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.