Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-75638 Herst.-Nr.: IGS-801M EAN/GTIN: 4711213687266 |
| |
|
| | |
| · 8-Port 10/100/1000Base-T RJ-45 Kupfer Interface · Unterstützt Auto-Negotiation und Half-Duplex / Full-Duplex Modi für alle 10Base-T/100Base-TX Ports · Auto-MDI/MDI-X Erkennung auf jedem RJ45 Port · Beugt Paketverlust durch Back Pressure (Half-Duplex) und IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (Full-Duplex) vor · High performance Store and Forward Architektur · 16Gbps Backplane · Unterstützt 9K Jumbo Pakete · 8K MAC Adresstabelle · VLANs (IEEE 802.1Q Tag-Based VLAN, Bis zu 64 VLAN Gruppen, 4096 VLAN IDs, Port-Based VLAN) · Link Aggregation (Bis zu 4 Trunk Gruppen, Bis zu 8 Ports pro Trunk Gruppe mit 16Gbps Bandbreite, IEEE 802.3ad LACP, Cisco ether-channel) · Spanning Tree Protokoll: IEEE 802.1d classic Spanning Tree Algorithmus, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protokoll · Quality of Service: 4 Prioräts-Queues auf allen Ports, Traffic Klassifizierung (IEEE 802.1p CoS, IP TOS / DSCP), Strict priority und Weighted Round Robin (WRR) CoS Richtlinien · IGMP Snooping v1 und v2 · IGM-Query-Modus für Multicast-Medienanwendungen · IEEE 802.1x Port-Based Authentifizierung · Port Mirroring · Fernwartung über Web-Interface · Zugriff über SNMP v1 und v2c · SNMP Traps für Alarmmeldungen von Ereignissen · Kabeldiagnosetechnologie · IP-30 Schutz mit Metallgehäuse · DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich · Redundante Stromversorgung: 12~48V DC, Redundante Stromversorgung mit Umpolungs-Schutzfunktion · -10 bis 60 °C Betriebstemperatur |
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 146,29* | € 177,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 155,04* | € 186,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 154,57* | € 187,20* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,64* | € 191,51* | | | | Lager 767 | | | | | | Frei Haus | ab € 328,85* | € 360,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|