Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-76286 Herst.-Nr.: DN-82124 EAN/GTIN: 4016032445746 |
| |
|
| | |
| Die Medienkonverter von DIGITUS® stellen eine optimale Lösung für die Migration von Glasfasersignalen dar. Ab sofort können Sie auf die Glasfasertechnik zugreifen und mehrere Kilometer überbrücken, ohne ihre komplette Netzwerkverkabelung auszutauschen. Mit unserem umfangreichen Sortiment von Produkten können Sie auf Ihre individuellen Anforderungen reagieren. Die intuitive Bedienung garantiert eine schnelle und einfache Installation. Jahrelange Erfahrung und ein vielfältiges Angebot machen DIGITUS® zu einem zuverlässigen Partner für Ihre Netzwerktechnik. · Konvertiert zwischen Single & Multimode Glasfaser · 1000Base-SX SC Anschluss, Multimode Dual Faser · 1000Base-SX SC Anschluss, Singlemode Dual Faser · Wellenlänge: 850nm (Multimode), 1310nm (Singlemode) · Reichweite Multimode bis zu 0,5km · Reichweite Singlemode bis zu 20km · Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung · Geeignet für 50/125µm, 62,5/125µm und 100/140µm Glasfaserkabel (Multimode) · Geeignet für 8,3/125µm, 8,7/125µm, 9/125µm und 10/125µm Glasfaserkabel (Singlemode) · Betriebstemperatur: -10 bis 55°C · Standalone Konverter mit externem Netzteil · Eingangsspannung: 5V DC · Max. Stromaufnahme: 1 A · Stromverbrauch: 3,5W · Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm Lieferumfang: · Gigabit Multimode/Singlemode Media Converter SC/SC · Schnellstartanleitung · Netzteil |
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 41,58* | € 52,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 41,82* | € 52,81* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,29* | € 53,98* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 42,76* | € 53,99* | | | | Lager 767 | | | | | | € 5,90* | ab € 81,62* | € 101,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|