Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-76347 Herst.-Nr.: DS-55203 EAN/GTIN: 4016032435006 |
| |
|
| | |
| Das Mini HDMI Extender Set von DIGITUS verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel (Cat 6/6A) zwischen Sender- und Empfängereinheit genutzt wird. Unterstützt wird eine maximale Video-Auflösung von 1080p / 60Hz. Die Stromversorgung wird über das mitgelieferte Micro USB-Kabel gewährleistet, wobei nur eine Einheit mit Strom versorgt werden muss. Dank dieses Features sowie der ultra-kompakten Bauform lässt sich das Extender Set nahezu überall leicht und diskret positionieren. Platzieren Sie Ihre Bildschirm, wo immer Sie möchten. · Verlängert die maximale Länge für HDMI-Kabel auf bis zu 50 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird · Verlängert Full HD Video-Inhalte auf bis zu 50 m mit einem CAT 6/6A Kabel · Unterstützt Auflösungen bis 1080p/60Hz · Stromversorgung über Micro USB-Kabel - Nutzen Sie den USB-Port Ihres PCs/Notebooks, einen USB-Ladeadapter, etc. um den Extender mit Strom zu versorgen · Unterstützt PoE - Lediglich eine Einheit muss per Micro USB-Kabel mit Strom versorgt werden · Ultra kompakte Bauart - lässt sich nahezu überall leicht und diskret positionieren · Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten · Unterstützt HDCP 1.2 · Unterstützt CAT 6 und CAT 6A Netzwerkkabel · Entspricht dem IEEE-568B Standard · HDMI-Bandbreite: 10,2 Gps (max.) · Gehäuse: ABS Kunststoff · Arbeitstemperatur: 0 ~ 50° C · Umgebungstemperatur: -10 ~ 70° C · Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation): 0 ~ 90% · Abmessungen (1 Einheit): L 7,1 x B 2,6 x H 1,1 cm · Gewicht (1 Einheit): 10 g · Farbe: Schwarz Lieferumfang: · 1x Mini HDMI Extender Sendeeinheit · 1x Mini HDMI Extender Empfängereinheit · 2x Micro USB-Kabel (1,0 m) · Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 25,35* | € 32,98* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,36* | € 32,99* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 25,84* | € 33,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 26,86* | € 35,07* | | | | Lager 767 | | | | | | € 5,90* | ab € 60,62* | € 74,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|