Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80200 Herst.-Nr.: 60017 EAN/GTIN: 4017538049469 |
| |
|
| | |
| Kaltgeräteverlängerung C14-C19, 10 A/ 16 A, schwarz, 3x0,75mm², 1,8 m
· Anschlüsse: Kaltgeräte-Stecker - Kaltgerätebuchse · Haube: vergossen, C14-C19, 10 A/ 16 A · Aufbau Kabekl: 3 x 0,75 mm² · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: FeNi · Kontaktoberfläche: vernickelt · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 4,24* | € 4,83* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 4,25* | € 4,84* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 5,26* | € 5,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,41* | € 16,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|