Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-80315 Herst.-Nr.: 75530 EAN/GTIN: 4017538047519 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 7, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, 30,0m
· Patchkabel, cat 7, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei · Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Belegung: TIA/EIA 568B · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 144x0,12mm · Kabelaufbau: AWG 26/7 · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: vergoldet 50µ |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 14,82* | € 20,74* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 14,85* | € 20,76* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 16,42* | € 22,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,75* | € 24,29* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 26,93* | € 36,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|