Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireWire-Kabel IEEE 1394B 9pol St/1394A 6pol St 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FireWire-Kabel IEEE 1394B 9pol St/1394A 6pol St 5m
FireWire-Kabel IEEE 1394B 9pol St/1394A 6pol St 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80445
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77325
EAN/GTIN:
     4017538034878
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 6 Pol Stecker auf 9 ...
FireWire-Kabel, IEEE 1394B Kabel, 9-pol Stecker auf 1394A 6-pol Stecker, 5,0m

· Anschlüsse: 9-pol FireWire-Stecker - 6-pol FireWire-Stecker
· FireWire Standard: 1394b/a
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,10mm/ 80x0,12 Alu + Alu Folie
· AWG: 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Datenübertragungsrate: bis zu 800MBit/sek.
· Stecker Material: Kunststoff
· Stecker Farbe: schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
67
1
€ 9,90*
ab € 5,47*
€ 5,86*
2 Tage
133
1
€ 4,50*
ab € 5,48*
€ 5,87*
9
€ 6,95*
ab € 5,87*
€ 6,91*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.