Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D St. / DVI-D St 24+1 Dual-Link verg. 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D St. / DVI-D St 24+1 Dual-Link verg. 2m
DVI-D St. / DVI-D St 24+1 Dual-Link verg. 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80468
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77442
EAN/GTIN:
     4017538022356
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel
DVI Anschlußkabel-DVI-D Stecker/ Stecker 24+1, Dual, vergoldete Kontakte, 2,0m

· Anschlüsse: DVI-D Stecker - DVI-D Stecker 24+1
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: 80x0,12mm Al, Alu Foil single 0,025mm, Geflecht und Folie
· Kabel Aufbau: AWG 30
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
· Standart: DVI DUAL LINK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
817
€ 9,90*
ab € 3,39*
€ 3,66*
4 Tage
1634
€ 4,50*
ab € 3,40*
€ 3,67*
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 4,34*
€ 4,99*
ab € 4,60*
€ 4,96*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 10,80*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.