Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker / BNC Stecker RG 58 50 OHM 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker / BNC Stecker RG 58 50 OHM 1m
BNC Stecker / BNC Stecker RG 58 50 OHM 1m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80495
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77501
EAN/GTIN:
     4017538775016
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 50 ohm
Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 58, 50 OHM, 1,0m

· Anschlüsse: BNC Stecker - BNC Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau/ Schirmung: 1x0.50/ Geflecht + Alu Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
208
1
€ 9,90*
ab € 0,87*
€ 1,42*
3 Tage
415
1
€ 4,50*
ab € 0,88*
€ 1,43*
7 Tage
52
3
€ 6,99*
ab € 4,35*
€ 6,66*
1
€ 3,50*
ab € 25,09*
€ 34,54*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.