Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker / BNC Stecker RG 59 75 OHM 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker / BNC Stecker RG 59 75 OHM 15m
BNC Stecker / BNC Stecker RG 59 75 OHM 15m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80513
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77615
EAN/GTIN:
     4017538776150
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc kabel 75 ohm 15m
Audio/ Video BNC Kabel-BNC Stecker auf BNC Stecker, RG 59, 75 OHM, 15,0m

· Anschlüsse: BNC Stecker - BNC Stecker
· Stecker: vergossen
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldeter PIN
· Farbe Stecker: schwarz · Farbe Kabel: schwarz
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel, bnc kabel 15m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
191
€ 9,90*
ab € 3,10*
€ 4,55*
4 Tage
381
€ 4,50*
ab € 3,11*
€ 4,56*
€ 3,50*
ab € 27,09*
€ 36,35*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.