Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker/ F-Stecker CP Ferrit verg. >110 dB 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Stecker/ F-Stecker CP Ferrit verg. >110 dB 5m
F-Stecker/ F-Stecker CP Ferrit verg. >110 dB 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80609
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80305
EAN/GTIN:
     4017538049995
Suchbegriffe:
F-Stecker
Antennenrauschfilter
Brummentstörfilter
Mantelstromfilter
SAT-Anschlußkabel, F-Stecker, Ferrit, vergoldete , 4-Fach geschirmt >110 dB 5m

· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker, Mantelstromfilter, 4-Fach geschirmt
· Haube: vergossen
· Innenleiter: 1x0.5mm ·Schirmung 2x 64x0,12mm + 2x Alu Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Schirmmaß: > 110dB
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
462
€ 9,90*
ab € 4,51*
€ 6,19*
2 Tage
923
€ 4,50*
ab € 4,52*
€ 6,20*
€ 3,50*
ab € 27,10*
€ 34,46*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.