Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel CP Ferrit verg. 4Fach >110 dB 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel CP Ferrit verg. 4Fach >110 dB 1,5m
Antennenkabel CP Ferrit verg. 4Fach >110 dB 1,5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80611
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80402
EAN/GTIN:
     4017538050014
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel mit Ferrit, vergoldete Kontakte, 4-Fach geschirmt- CE >110 dB 1,5m

· Anschlüsse: Koax-Stecker - Koax-Kupplung, Mantelstromfilter, 4-Fach geschirmt
· Haube: vergossen
· Innenleiter: 1x0.5mm ·Schirmung 2x 64x0,12mm + 2x Alu Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Schirmmaß: > 110dB
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
175
€ 4,50*
ab € 2,30*
€ 2,49*
Lager 767
88
€ 9,90*
ab € 2,68*
€ 3,35*
€ 3,50*
ab € 26,23*
€ 27,76*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.