Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel CP Ferrit verg. 4Fach >110 dB 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel CP Ferrit verg. 4Fach >110 dB 10m
Antennenkabel CP Ferrit verg. 4Fach >110 dB 10m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80614
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80408
EAN/GTIN:
     4017538050045
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel mit Ferrit, vergoldete Kontakte, 4-Fach geschirmt- CE >110 dB, 10m

· Anschlüsse: Koax-Stecker - Koax-Kupplung, Mantelstromfilter, 4-Fach geschirmt
· Haube: vergossen
· Innenleiter: 1x0.5mm ·Schirmung 2x 64x0,12mm + 2x Alu Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Schirmmaß: > 110dB
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
511
1
€ 9,90*
ab € 7,32*
€ 10,53*
2 Tage
1021
1
€ 4,50*
ab € 7,33*
€ 10,54*
3
€ 6,95*
ab € 14,51*
€ 20,32*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.