Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, 3,0m
Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, 3,0m
Artikel-Nr.:
     767-SO-80762
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     96020
EAN/GTIN:
     4017538960207
Suchbegriffe:
SCART Kabel
scart kabel 3m
scart kabel
Video Scart Kabel-Scart-Stecker auf Scart-Stecker, Typ U, 3,0m

· Anschlüsse: Scart-Stecker - Scart-Stecker
· Stecker: Schnapphaube
· Aufbau Schirmung: Innenleiter: Koax 10 x 0,10mm , Electronic 7 x0,10mm , Schirmung: Koax 28 x 0,10mm / Gesamt Schirmung 0,025mm Al Folie,
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
32
€ 9,90*
ab € 4,66*
€ 7,04*
2 Tage
63
€ 4,50*
ab € 4,67*
€ 7,05*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.