Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel 4mm Toslink-St./Toslink-St. 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel 4mm Toslink-St./Toslink-St. 10m
LWL-Kabel 4mm Toslink-St./Toslink-St. 10m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81176
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     69004-10
EAN/GTIN:
     4017538039989
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
Lichtwellenleiterkabel 4,0mm, Toslink-Stecker auf Toslink-Stecker, 10,0m

· Anschlüsse: Toslink Stecker - Toslink-Stecker
. Stecker: vergossen
· Außendurchmesser: 4,0 mm
· Adern Material: POF
· Stecker Material: PVC
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
33
€ 9,90*
ab € 4,56*
€ 4,90*
2 Tage
66
€ 4,50*
ab € 4,57*
€ 4,91*
€ 3,50*
ab € 22,23*
€ 23,52*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.