Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel 4mm Toslink-St./Toslink-St. 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel 4mm Toslink-St./Toslink-St. 2m
LWL-Kabel 4mm Toslink-St./Toslink-St. 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81177
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     69004-2.0
EAN/GTIN:
     4017538005717
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
LWL Universalkabel
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Lichtwellenleiterkabel 4,0mm, Toslink-Stecker auf Toslink-Stecker, 2,0m

· Anschlüsse: Toslink Stecker - Toslink-Stecker
. Stecker: vergossen
· Außendurchmesser: 4,0 mm
· Adern Material: POF
· Stecker Material: PVC
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
51
€ 9,90*
ab € 1,64*
€ 2,58*
3 Tage
42
€ 4,50*
ab € 1,65*
€ 2,60*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.