Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel 2,2mm, Toslink-St./3,5mm Opti-St. 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LWL-Kabel 2,2mm, Toslink-St./3,5mm Opti-St. 5m
LWL-Kabel 2,2mm, Toslink-St./3,5mm Opti-St. 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81207
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     69012-5.0
EAN/GTIN:
     4017538005854
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel ST Stecker auf ST St...
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
Lichtwellenleiterkabel 2,2mm, Toslink-Stecker auf 3,5mm Opti-Stecker, 5,0m

· Anschlüsse: Toslink Stecker - 3,5mm Opti-Stecker
. Stecker: vergossen
· Außendurchmesser: 2,0 mm
· Adern Material: POF
· Stecker Material: PVC
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: Schwarz
· Farbe Kabel: Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
65
€ 9,90*
ab € 2,31*
€ 3,60*
2 Tage
129
€ 4,50*
ab € 2,32*
€ 3,61*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.