Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig magenta 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig magenta 3m
RJ45 Stecker/RJ45 Stecker Rund 4-adrig magenta 3m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81230
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70078-M-3
EAN/GTIN:
     4017538012883
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
isdn kabel
ISDN-Anschlusskabel, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Rundkabel, magenta, 3,0m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Rund
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: vergossen mit Knickschutztülle
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: transparent
· Farbe Kabel: magenta
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
117
€ 9,90*
ab € 1,20*
€ 1,42*
2 Tage
233
€ 4,50*
ab € 0,97*
€ 1,58*
€ 3,50*
ab € 24,88*
€ 34,42*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.