Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-81232 Herst.-Nr.: 70078-S-6 EAN/GTIN: 4017538012838 |
| |
|
| | |
| ISDN-Anschlusskabel, RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker, Rundkabel, schwarz, 6,0m
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Aufbau: 4-adrig Rund · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker: vergossen mit Knickschutztülle · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: transparent · Farbe Kabel: schwarz |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,48* | € 1,62* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 1,49* | € 1,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,77* | € 14,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|