Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western-Stecker 6/6 / Western-Kupplung 6/6 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western-Stecker 6/6 / Western-Kupplung 6/6 3m
Western-Stecker 6/6 / Western-Kupplung 6/6 3m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81289
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70223-6/6
EAN/GTIN:
     4017538007247
Suchbegriffe:
ISDN Verlängerungskabel
isdn verlängerungskabel
ISDN Telefon-Verlängerung-Western Stecker 6/6 auf Western-Buchse 6/6, 3,0m

· Anschlüsse: RJ12 Stecker - RJ12 Kupplung
· Aufbau: 6-adrig Flach
· Belegung: 1:1
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kupplung: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
818
€ 9,90*
ab € 0,97*
€ 1,57*
2 Tage
1636
€ 4,50*
ab € 0,98*
€ 1,58*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.