Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western-Stecker 8/4 / Western-Kupplung 8/4 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western-Stecker 8/4 / Western-Kupplung 8/4 10m
Western-Stecker 8/4 / Western-Kupplung 8/4 10m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81301
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70230-8/4
EAN/GTIN:
     4017538007339
Suchbegriffe:
ISDN Verlängerungskabel
isdn verlängerungskabel 10 meter
isdn verlängerungskabel
ISDN Telefon-Verlängerung-Western-Stecker 8/4 auf Western-Buchse 8/4, 10,0m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Kupplung
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Belegung: 1:1
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kupplung: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
271
€ 9,90*
ab € 1,60*
€ 1,74*
3 Tage
541
€ 4,50*
ab € 1,61*
€ 1,75*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.