Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western-Stecker 6/6 / Western-Kupplung 6/6 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western-Stecker 6/6 / Western-Kupplung 6/6 15m
Western-Stecker 6/6 / Western-Kupplung 6/6 15m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81305
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     70235-6/6
EAN/GTIN:
     4017538007353
Suchbegriffe:
ISDN Verlängerungskabel
isdn verlängerungskabel 15 m
isdn verlängerungskabel
ISDN Telefon-Verlängerung-Western-Stecker 6/6 auf Western-Buchse 6/6, 15,0m

· Anschlüsse: RJ12 Stecker - RJ12 Kupplung
· Aufbau: 6-adrig Flach
· Belegung: 1:1
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kupplung: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
370
€ 9,90*
ab € 2,98*
€ 4,59*
2 Tage
739
€ 4,50*
ab € 2,99*
€ 4,60*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.