Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel cat6A S/FTP PIMF Halogenfrei sw 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel cat6A S/FTP PIMF Halogenfrei sw 0,5m
Patchkabel cat6A S/FTP PIMF Halogenfrei sw 0,5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81671
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75711-A0.5S
EAN/GTIN:
     4017538044310
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6A S/FTP PIMF Halogenfrei ZERTIFIZIERT schwarz 0,5m

· Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz Halogenfrei
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Patchkabel, cat 6A, 500 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
· Belegung: TIA/EIA 568B
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm - PIMF
· Kabelaufbau: AWG 26/7
· Adern Material: Kupfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
675
€ 9,90*
ab € 0,79*
€ 1,31*
2 Tage
1349
€ 4,50*
ab € 0,80*
€ 1,33*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,36*
€ 2,20*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 7,32*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.