Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF Halogenfrei grün 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF Halogenfrei grün 0,5m
Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF Halogenfrei grün 0,5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81693
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75711-H0.5G
EAN/GTIN:
     4017538030870
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel, cat 6, S/FTP, PIMF, Halogenfrei, grün, 0,5m

· Patchkabel cat 6 S/FTP PIMF 250 MHz Halogenfrei
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
· Haube: vergossen
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80x0,12mm
· Aufbau Kabel: AWG 27/7 Halogenfrei
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
322
1
€ 9,90*
ab € 0,81*
€ 0,89*
3 Tage
643
1
€ 4,50*
ab € 0,82*
€ 0,90*
1
€ 4,99*
ab € 0,96*
€ 1,05*
7 Tage
19
8
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 3,65*
1
€ 6,95*
ab € 9,67*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.