Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-81708 Herst.-Nr.: 75711-SL0.25W EAN/GTIN: 4017538047274 |
| |
|
| | |
| Netzwerkkabel-Patchkabel-Flachkabel, Flat U/UTP cat. 6, slim, weiß, 0,25m
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker . Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ . Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm, . Material Kabel: PVC . Kabelschirmung: U/UTP . Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 . Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 0,47* | € 0,81* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 0,48* | € 0,82* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,95* | € 1,79* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,60* | € 4,10* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,55* | € 15,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|