Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6 slim sw 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6 slim sw 15m
Patchkabel-Flachkabel U/UTP cat. 6 slim sw 15m
Artikel-Nr.:
     767-SO-81884
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     75725-SLS
EAN/GTIN:
     4017538047267
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel-Flachkabel, Flat U/UTP cat. 6, slim, schwarz, 15,0m

· Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
. Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ
. Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm,
. Material Kabel: PVC
. Kabelschirmung: U/UTP
. Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
. Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
59
1
€ 9,90*
ab € 3,72*
€ 4,02*
2 Tage
118
1
€ 4,50*
ab € 3,73*
€ 4,03*
10
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 4,88*
6 Tage
4
2
€ 6,99*
ab € 14,45*
€ 15,33*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.