Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA-Monitorkabel 2 x 15-pol. HDD-Stecker 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA-Monitorkabel 2 x 15-pol. HDD-Stecker 2m
VGA-Monitorkabel 2 x 15-pol. HDD-Stecker 2m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82359
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78050-2
EAN/GTIN:
     4017538029461
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
SVGA-Kabel
VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker, mit vergossenen Gehäusen, 2,0m

· Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker
· Stecker: vergossen mit Rändelschrauben
· Aufbau/ Schirmung: 7x0,12mm/ Alu Folie + 7x0,12mm
· Kabelaufbau: AWG 28
· Belegung: 1:1
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe Kabel: grau
. Farbe Stecker: grau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
729
1
€ 9,90*
ab € 1,71*
€ 2,65*
3 Tage
1457
1
€ 4,50*
ab € 1,72*
€ 2,67*
7 Tage
13
2
€ 6,99*
ab € 6,78*
€ 9,83*
1
€ 3,50*
ab € 26,08*
€ 35,63*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 78056-10
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.