Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm Ferrit 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm Ferrit 5m
S-VGA-Monitorkabel 2x15pol HDD-St 75Ohm Ferrit 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82382
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78056-5
EAN/GTIN:
     4017538029843
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
S-VGA-Monitorkabel, 2 x 15-pol. HDD-Stecker 75 Ohm Ferrit vergossen schwarz 5,0m

· Anschlüsse: 15-pol HDD-Stecker - 15-pol HDD-Stecker mit Ferrit
· Stecker: vergossen mit Rändelschrauben
· Aufbau/ Schirmung: 3x RGB Leiter 75 Ohm + 7x0,12mm/ Alu-Folie + 7x0,12mm
· Belegung: Voll-Belegt
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Auflösung: max. 1280 x 1024 Pixel
· Farbe Kabel: schwarz
. Farbe Stecker: schwarz
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 5m, d-sub kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
82
€ 9,90*
ab € 5,24*
€ 7,70*
2 Tage
164
€ 4,50*
ab € 5,25*
€ 7,71*
€ 4,99*
ab € 7,11*
€ 10,22*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 14,03*
€ 19,92*
€ 3,50*
ab € 15,62*
€ 21,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
S-Conn
CO 78056-10
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.