Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82415 Herst.-Nr.: 78241-0.7 EAN/GTIN: 4017538122827 |
| |
|
| | |
| SATA-Anschlusskabel, Stecker auf Stecker, mit Metall-Befestigung, 0,7m
· Anschlüsse: Seriell ATA Stecker - Seriell ATA Stecker · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 7x0.16mm · Kabelaufbau: AWG 26 · Adern Material: Kupfergemisch · Kontaktoberfläche: vernickelt · Datenübertragungsrate: bis zu 300MBit/sek. · Stecker Material: Kunststoff mit Metallbefestigung · Stecker Farbe: schwarz · Kabel Farbe: rot |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 0,51* | € 0,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 0,52* | € 0,88* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 9,61* | € 13,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|