Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SATA-III-Kabel 3/6Gps. St./St. Befestigung 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SATA-III-Kabel 3/6Gps. St./St. Befestigung 1m
SATA-III-Kabel 3/6Gps. St./St. Befestigung 1m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82434
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     78246-1.0
EAN/GTIN:
     4017538041579
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
s-ata kabel
SATA-III-Anschlusskabel 3/ 6Gps., Stecker auf Stecker, mit Metallbefestigung, 1,0m

· Anschlüsse: Seriell ATA Stecker - Seriell ATA Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 7x0.16mm
· Kabelaufbau: AWG 26
· Adern Material: Kupfergemisch
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Datenübertragungsrate: bis zu 600MBit/sek.
· Stecker Material: Kunststoff mit Metallbefestigung
· Stecker Farbe: schwarz
· Kabel Farbe: rot
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
149
€ 9,90*
ab € 0,91*
€ 1,00*
2 Tage
282
€ 4,50*
ab € 0,92*
€ 1,01*
€ 3,50*
ab € 24,88*
€ 26,29*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.