Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel, BK-tauglich >75 dB, schwarz, 3,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennenkabel, BK-tauglich >75 dB, schwarz, 3,75m
Antennenkabel, BK-tauglich >75 dB, schwarz, 3,75m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82511
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80014-S
EAN/GTIN:
     4017538010735
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennenkabel, 100% geschirmt, BK-tauglich, BZT - CE > 75 dB, schwarz, 3,75m

· Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 32x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Schirmmaß: > 75dB
· Farbe Stecker: schwarz
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Suchbegriffe: koax anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
55
€ 9,90*
ab € 1,02*
€ 1,12*
2 Tage
109
€ 4,50*
ab € 1,03*
€ 1,13*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.