| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82578 Herst.-Nr.: 80083-32 EAN/GTIN: 4017538981196 |
| |
|
| | |
| Antennenkabel, 100% geschirmt, Koax /Kupplung , Winkel, BK, >80 dB, weiß 2,5m
· Anschlüsse: Koax-Winkel-Stecker - Koax-Winkel-Kupplung · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 32x0,12mm ALU + Alu-Folie · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vernickelt · Schirmmaß: > 80dB · Farbe Stecker: weiss · Farbe Kabel: weiss |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,22* | € 1,94* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,23* | € 1,95* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 7,96* | € 11,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 25,17* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|