| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-82595 Herst.-Nr.: 80092-G-128CP-S EAN/GTIN: 4017538981479 |
| |
|
| | |
| Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, > 100 dB, Mantelstromfilter, schwarz, 1,5m
· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker · Stecker: vergossen · Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie · Adern Material: Kupfergemisch · Stecker Material: Eisen · Kontaktoberfläche: vergoldet · Schirmmaß: > 100dB · Farbe Stecker: schwarz · Farbe Kabel: schwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,62* | € 1,76* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,63* | € 1,77* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,55* | € 22,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|