Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Stecker - F-Stecker, RG 59, >80 dB, weiß, 7,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Stecker - F-Stecker, RG 59, >80 dB, weiß, 7,5m
F-Stecker - F-Stecker, RG 59, >80 dB, weiß, 7,5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82634
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80097-32
EAN/GTIN:
     4017538983534
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Sat-Anschlußkabel, F-Stecker - F-Stecker, 100% geschirmt, RG 59, > 80 dB, 7,5m

· Anschlüsse: F-Stecker - F-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 32x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Schirmmaß: > 80dB
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
550
€ 9,90*
ab € 1,61*
€ 2,25*
2 Tage
1100
€ 4,50*
ab € 1,62*
€ 2,26*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 6,28*
€ 8,38*
€ 3,50*
ab € 25,49*
€ 32,22*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.