Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Quick Winkel-St./ F-Quick-St.CP>100 dB weiß 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
F-Quick Winkel-St./ F-Quick-St.CP>100 dB weiß 5m
F-Quick Winkel-St./ F-Quick-St.CP>100 dB weiß 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82674
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80115-128
EAN/GTIN:
     4017538982148
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Sat-Anschlußkabel, F-Quick Winkel-Stecker, 100% geschirmt, >100 dB, weiß, 5,0m

· Anschlüsse: F-Quick Winkel-Stecker - F-Quick-Stecker
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Schirmmaß: > 90dB
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
61 Tage
68
€ 9,90*
ab € 1,83*
€ 1,98*
2 Tage
136
€ 4,50*
ab € 1,84*
€ 1,99*
€ 3,50*
ab € 25,74*
€ 27,23*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.