Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel m. Ferrit vergoldet >100dB weiß 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel m. Ferrit vergoldet >100dB weiß 2,0m
Antennenkabel m. Ferrit vergoldet >100dB weiß 2,0m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82696
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     80203-128-G
EAN/GTIN:
     4017538049865
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Antennen-Anschlußkabel, 100% geschirmt, vergoldete Kontakte, Ferrit, weiß, 2,0m

· Anschlüsse: IEC (Koax) Stecker - IEC (Koax) Kupplung mit Matelstromfilter (Ferrit)
· Stecker: vergossen
· Aufbau Schirmung: 1x0,5mm, 128x0,12mm ALU + Alu-Folie
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Schirmmaß: > 100dB
· Farbe Stecker: weiss
· Farbe Kabel: weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
158
1
€ 9,90*
ab € 1,44*
€ 2,24*
2 Tage
316
1
€ 4,50*
ab € 1,45*
€ 2,26*
6 Tage
8
6
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 6,41*
1
€ 3,50*
ab € 21,52*
€ 29,94*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.