Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAT-Quattro-Kabel RG6U, 1.0/4.8 CCS >90 dB 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAT-Quattro-Kabel RG6U, 1.0/4.8 CCS >90 dB 10m
SAT-Quattro-Kabel RG6U, 1.0/4.8 CCS >90 dB 10m
Artikel-Nr.:
     767-SO-82762
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     81310-96DALUSPSTAKU
EAN/GTIN:
     4017538967589
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SAT-Quattro-Koaxialkabel RG6U, 1.0/4.8, doppelt geschirmt, CCS >90 dB, 10m

· Innenleiter: 1,0mm
· Isolation: 4,6mm
· Adern Material: Kupfergemisch
· Schirmung: Alufolie doppelt + 2 xGeflecht 96x0,12mm
· Schirmmaß: > 90 dB
· Wellenwiderstand 75 Ohm
· Biegeradius: 45mm
· Kapazität: 55 pF/m
· Verkürzungsfaktor: 0,82
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
13
1
€ 9,90*
ab € 14,47*
€ 20,26*
2 Tage
25
1
€ 4,50*
ab € 14,48*
€ 20,27*
2
€ 6,95*
ab € 20,48*
€ 28,01*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.